カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • ERECTA(エレクター)(23)
  • 工進(7)
  • 日東工業(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 日動工業(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • オーム電機(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • モトユキ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • シャムロック(1)
  • JACKSON(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 正峰工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sls-15」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ

    耐圧ホース用継手『スマートロック』

    カクイチ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
    用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]

    カクイチ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。
    用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
関連キーワード
gls-1特集