4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様4K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応 ケーブル長(m)5 構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド 導体銀コート高純度無酸素銅 ケーブル径(Φmm)7.5 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet 被覆材PVC
1個
29,990 税込32,989
5日以内出荷

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応 ケーブル長(m)4 構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス) 導体銀コート高純度無酸素銅 ケーブル径(Φmm)7.5 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet 被覆材PVC
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応 ケーブル長(m)0.5 構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド 導体銀コート高純度無酸素銅 ケーブル径(Φmm)7.5 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet 被覆材PVC
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応 ケーブル長(m)3 構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス) 導体銀コート高純度無酸素銅 ケーブル径(Φmm)7.5 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet 被覆材PVC
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 編組線