「msd40 半田」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能リチウムイオン電池を採用。
45分間連続使用可能です(フル充電時)。
はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等
仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能
セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先
質量(g)41
外形寸法(mm)195×30(こて先込み)
出力電圧4.2V/1000mA
最高温度(℃)510
定格出力(W)12
立ち上がり時間35秒/280℃まで
入力電源(V)100~240(50/60Hz)
適合用途中程度作業まで
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷