9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業 頭部長(mm)150 全長(mm)330 材質頭部:国産樫、柄:国産樫
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本樫を採用したスタンダードな鍬です。
用途土を耕す作業などに。 全長(mm)1050 先幅(mm)92 刃高(mm)265 トラスコ品番387-2581 質量(kg)2.1 材質(柄部) 材質(刃)スチール
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

トンボ工業丸型掛矢金輪入
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品 頭径(Φmm)150 全長(mm)900 トラスコ品番411-5635 材質金輪:スチール、柄:国産樫 質量(kg)4.7 呼称150 頭部長(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 全長(mm)970 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 トラスコ品番360-4659 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)2.1 板厚(mm)1.6 先端長(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。
用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れ 材質(刃)鋼付 全長(mm)275 トラスコ品番411-5872 質量(g)200 板厚(mm)1.6 刃先形状移植ゴテ形 材質(柄部)国産樫材 刃先(mm)45 刃先幅寸法(mm)70
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

トンボ工業ロイヤル小混
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状小混 全長(mm)910 トラスコ品番360-4675 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)1.3 板厚(mm)1.6 先端長(mm)220 刃先幅寸法(mm)170
1丁
4,288 税込4,717
3日以内出荷