頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
材質(柄部)樫
質量(g)600
寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業
頭部長(mm)150
全長(mm)330
材質頭部:国産樫、柄:国産樫
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品
頭径(Φmm)150
全長(mm)900
トラスコ品番411-5635
材質金輪:スチール、柄:国産樫
質量(kg)6
呼称150
頭部長(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード