3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 グレー 材質PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 材質再生PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車 エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路 長さ(m)0.524 グレー 材質PP 厚さ(mm)30 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)524×524×30 荷重(t)(最大圧縮)30/枚 適合車種歩行者
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷