絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

インセクトキール

インセクトキールのページです。インセクトキールは、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    139,880税込153,868
    1個
    3日以内出荷
    有効面積200~300平米
    用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    113,980税込125,378
    1個
    3日以内出荷
    有効面積100~200平米
    仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    有効面積60~100平米
    用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)9.7材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260有効面積(m2)60~100入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL15BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)41/34(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    87,800税込96,580
    1個
    3日以内出荷
    有効面積30~50平米
    用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)8.9材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260有効面積(m2)30~50入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL10BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)32/27(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210 インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210

    インセクトキール
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    食品工場・市場・店舗・レストランなど。INDOOR。取付有効面積:100~150m2に1台。使用ランプ:FL20SBL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体鋼板・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス

    インセクトキール
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    湿度の高い場所厨房・食品工場・市場・店舗など。INDOOR。取付有効面積:60~100m2に1台。使用ランプ:FL15BL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体ステンレス304(塗装仕上)・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115 インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115

    インセクトキール
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    円形捕虫ランプ20W×1灯。有効面積:20~40m2。用途:家庭・小店舗