曜日別特売

電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115

電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115 - インセクトキール

円形捕虫ランプ20W×1灯
有効面積:20~40m2
用途:家庭・小店舗

材質
本体:鉄・白塗装
外形寸法(cm)
チェーン:80
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
Φ244×22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838789NRS20115
¥91,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする