曜日別特売

電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス

電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス - インセクトキール

湿度の高い場所厨房・食品工場・市場・店舗など
INDOOR
取付有効面積:60~100m2に1台
使用ランプ:FL15BL(2本)
取付高さ:床面上1.8m以上
仕様:本体ステンレス304(塗装仕上)・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付

材質
本体:ステンレス304(塗装仕上)
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
525×240×H260
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841501NSD15210
¥144,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする