1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)13.1 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360 有効面積(m2)200~300 入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所屋外軒下用 使用ランプFL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)4000 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

関連カテゴリ