面ファスナー 金具・マグネット付ラクテム5日以内出荷
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当色面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8