「マグネットテープ 20」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303
ねじSUS304相当
吸着力(N)56
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持
材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303
寸法(mm)付属ゴム:12
材質(本体)ニッケルメッキ
吸着力(N)4
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。
非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。
セット内容付属ゴム(Φ12mm)
材質サドル:ポリエチレン
寸法D(mm)12
材質(ねじ部)SUS304相当
寸法Y(mm)25
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(止具)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。
型式両面テープ:Y-4920
基材両面テープ:アクリルフォーム
粘着剤両面テープ:アクリル系
粘着力(N/cm)両面テープ:40
材質(プレート)SUS430 = t1
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
関連キーワード