「両面テープ 丸型」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4
メーカー従来品番Y-4920
片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。
型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm
材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製
両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
用途各種金属の接合、接着剤の代用に。
型式Y-4920
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード