シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4
メーカー従来品番Y-4920
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード