5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4 メーカー従来品番Y-4920
1セット(2枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持 材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303 寸法(mm)付属ゴム:12 材質(本体)ニッケルメッキ 吸着力(N)4 寸法D(mm)12 寸法Y(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,091 税込2,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクテム樹脂サドル マグネット付
エコ商品
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。 非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。 付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。 VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。 破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。 取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。 セット内容付属ゴム(Φ12mm) 材質サドル:ポリエチレン 寸法D(mm)12 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法Y(mm)25 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(止具)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)