強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
寸法T(mm)8
寸法T1(mm)18.5
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SUS304相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SS400相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(フック)ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SS400相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(フック)ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにカラビナフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにスプリングスナップが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚
材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。
モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。
ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。
寸法L1(mm)8
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(ハンドル)SS400
材質(磁石)ネオジム
材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
強力なネオジム磁石のツマミタイプです。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
材質【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)
材質(本体)ポリエチレン(PP)
材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性強力
荷重(N)【垂直】59、【平行】39
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム磁石のフック、360度旋回構造です。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
材質【本体・フック】ポリエチレン(PP)、【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)
材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性強力
荷重(N)【垂直】59、【平行】39
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。
非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。
セット内容付属ゴム(Φ12mm)
材質サドル:ポリエチレン
寸法D(mm)12
材質(ねじ部)SUS304相当
寸法Y(mm)25
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(止具)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持
材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303
寸法(mm)付属ゴム:12
材質(本体)ニッケルメッキ
吸着力(N)4
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード