吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当
取付ねじ並目
最高使用温度(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応