カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- ラクテム
- BIG DAISHOWA(4)
- BIGM(丸山製作所)(434)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- Honjo(本所工研)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PROST's(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(9)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(89)
- サンワサプライ(6)
- プレジール(4)
- ホンダ(15)
- マキタ(11)
- メディアカバーマーケット(5)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(145)
- 帝国チャック(ソール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c-830」の検索結果
特価

ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,193税込¥1,3121個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
ボールロックピン 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,803税込¥1,9831本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥510税込¥5611個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付
ラクテム¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付
ラクテム¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。360度旋回する脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。用途ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。