ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付

ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。
握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
360度旋回する脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。

用途
ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ボール)
SUS440C
材質(フック)
SUS304-WPB
材質(ヘッド)
フェノール樹脂
材質(取付金具)
SUS304相当
材質(スプリング)
SUS304-WPB
材質(金具)
真鍮
材質(座金)
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
材質(チェーン)
SUS305/電解研磨
硬度(ボール)
HRC55以上
内容量
1個
注意
※破断してしまうため、ボールチェーンを引っ張らないでください。
※本品の耐熱温度は150度です。
全25種類を絞り込む
軸径(Φmm)
取付長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05778180LPSNC8-30830
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
05778198LPSNC10-201020
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
05778207LPSNC5-30530
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778216LPSNC6-25625
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778232LPSNC8-10810
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
05778241LPSNC6-30630
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778277LPSNC6-20620
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778338LPSNC5-10510
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778381LPSNC12-301230
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
05778408LPSNC8-15815
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
05778426LPSNC6-15615
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778451LPSNC8-25825
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
05778469LPSNC10-301030
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
05778512LPSNC5-15515
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778521LPSNC6-10610
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778530LPSNC10-401040
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
05778557LPSNC10-501050
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
05778566LPSNC12-201220
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
05778582LPSNC5-25525
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778591LPSNC12-401240
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
05778609LPSNC5-20520
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778618LPSNC8-20820
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
05778627LPSNC10-101010
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
05778636LPSNC12-101210
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
05778652LPSNC12-501250
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする