ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付

ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。
脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。
本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。

用途
ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質
(持ち手)SUM23/無電解Ni
材質(ボール)
SUS440C (HRC55以上)
材質(取付金具)
SUS304/電解研磨
材質(ピン)
S45C/無電解Ni
材質(スプリング)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
材質(チェーン)
SUS305/電解研磨
内容量
1個
注意
※本品の耐熱温度は150度です。
※引き抜く際、ボールチェーンを引っ張ると破断してしまう恐れがございます。
全20種類を絞り込む
軸径(Φmm)
取付長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81014145LPSMC5-10510
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81014161LPSMC6-50650
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
81014170LPSMC12-501250
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
81014188LPSMC5-30530
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81014197LPSMC6-40640
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
81014206LPSMC8-30830
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81014240LPSMC10-301030
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
81014285LPSMC8-25825
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81014301LPSMC10-501050
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
81014310LPSMC5-20520
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81014319LPSMC8-40840
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81014328LPSMC6-30630
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
81014337LPSMC12-601260
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
81014398LPSMC10-601060
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
81014416LPSMC12-401240
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
81014450LPSMC10-251025
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
81014477LPSMC10-401040
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
81014486LPSMC12-301230
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
81014511LPSMC6-25625
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
81014520LPSMC8-50850
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする