絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • フランジ型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    フランジ型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • HPJD型深井戸専用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    HPJD型深井戸専用ジェットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
    運転方式HPJD
  • DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
  • DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSJ異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
  • DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)84寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • SCD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    SCD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    7,498税込8,248
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • 並型フランジ式FC製スルース弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製スルース弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD
  • ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
  • SMU2型ラインファン(消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)

    SMU2型ラインファン(消音多翼形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。コンパクト。据付自由。取扱容易
    用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。一般給水。冷温水循環用。工業用水路・かんがい。
  • PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)

    PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。P707の用途、河川・溜池からの取水、田畑の灌水に。
    出力(kW)0.2電源(V)単相100口径(Φmm)32
  • PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kW エバラポンプ(荏原製作所)

    PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kW

    エバラポンプ(荏原製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    10日以内出荷
    軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
  • NVD型 水封式真空ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    NVD型 水封式真空ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。 軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。 小形・軽量であるため据付面積をとりません。
    用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
  • NSPB型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    NSPB型 マグネットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
    用途海水の移送、機械組込用極数2極形式全閉外扇形接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)
  • FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FVD型 ボルテックスポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
  • FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ4極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から74日以内出荷
    接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWV異物通過径(Φmm)35ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
  • DSA型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DSA型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  • DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DNJ型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • 浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型 エバラポンプ(荏原製作所)

    浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
    用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)7構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込高さ(m)4
  • 汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
  • 工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水仕様非自動形付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)質量(kg)8.5直径(Φmm)189高さ(mm)266極数2形式乾式水中主要材質ポリウレタン冷却方式内装式(全周流式)材質(フレーム)ADC12異物通過径(Φmm)6絶縁階級E内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12材質(羽根車)PUR(ポリウレタン)材質(主軸)SUS420J2材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材運転可能最低水位(mm)40配管接続方式ホースカップリング
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
  • ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
  • 渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)115寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)49周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)44周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。