特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
179件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65) 運転方式DWT 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 運転可能最低水位(mm)100 繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSJ 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVSJ ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DSJ型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
極数2 形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ 運転方式並列交互運転方式 保護装置電子サーマル 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6 保護方式全閉外扇形、IP44(屋外) 無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
極数2 形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ 運転方式単独交互運転方式 保護装置電子サーマル 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6 保護方式全閉外扇形、IP44(屋外) 無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
1台
859,800 税込945,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込高さ(m)4
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 最大吸上げ高さ(m)7 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込高さ(m)4
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸用丸形ポンプ HPO型
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用 形式過流ポンプ フランジ専用フランジ 電動機コンデンサ誘導電動機 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 設置場所屋内、屋外 最大吸上げ高さ(m)‐8(20度) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内) 許容押込高さ(m)2以下
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット BDPME型
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式フロースイッチ制御による定圧制御 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DRME型
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式フロースイッチ制御による定圧制御 運転方式単独交互運転方式 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 運転方式単独交互運転方式 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 運転方式単独運転方式 保護装置サーマルリレー 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)工事排水用水中ポンプ
用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水 仕様非自動形 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) 質量(kg)8.5 直径(Φmm)189 高さ(mm)266 極数2 形式乾式水中 主要材質ポリウレタン 冷却方式内装式(全周流式) 材質(フレーム)ADC12 異物通過径(Φmm)6 絶縁階級E 内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタ ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12 材質(羽根車)PUR(ポリウレタン) 材質(主軸)SUS420J2 材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材 運転可能最低水位(mm)40 配管接続方式ホースカップリング
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エバラポンプ(荏原製作所)P121型ステンレス製渦巻ポンプ
フランジ特種フランジ 定格電流(A)6.7/3.3 取扱液清水 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ラインポンプ LPD形
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1.接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます)。2.海水に使用しても、サビの出にくい構造になっています。3.取扱液は清水、海水の0~40℃まで対応です。
用途1.海水の取水、循環。2.赤水を嫌う給水、3.一般給水
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
1個ほか
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)84 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法J(mm)G3/4 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 電動機形式全閉防まつ形(屋外) 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内) 材料SUS304 取扱液清水0~100℃
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)259 騒音値(dB)49 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)140 寸法J(mm)G3/4 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0] 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 電動機形式全閉防まつ形(屋外) 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)113 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)259 騒音値(dB)45 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)140 寸法J(mm)G3/4 寸法G(mm)0 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)113 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)241 騒音値(dB)44 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)130 寸法J(mm)22 寸法G(mm)30 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)135 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷