カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(195)
    • 陸上ポンプ(95)
    • 水中ポンプ(55)
    • ポンプ用部品・アクセサリー(15)
    • 井戸用ポンプ(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • エバラ食品(66)
  • cotta(8)
  • EVANS(6)
  • 荏原計器製作所(6)
  • 兼房(3)
  • ゴールデンスター(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • フェザー安全剃刀(2)
  • 荏原実業パワー(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 浅香工業(1)
  • スバル(1)
  • コーヨー(1)
  • Slice(スライス)(1)
  • カトージ(1)
  • 中谷金属(1)
出力(kW)
  • 0.08(3)
  • 0.15(26)
  • 0.2(5)
  • 0.25(39)
  • 0.4(70)
  • 0.45(3)
  • 0.55(3)
  • 0.6(6)
  • 0.75(64)
  • 0.8(3)
  • 1.1(7)
  • 1.5(75)
  • 2.2(65)
  • 3.7(49)
  • 5.5(34)
  • 7.5(26)
  • 11(13)
  • 15(7)
  • 18.5(3)
  • 22(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(82)
  • AC100(84)
  • AC200(105)
  • AC220(8)
種類
  • うず巻ポンプ(20)
  • ラインポンプ(14)
  • 多段ポンプ(2)
  • 自吸ポンプ(6)
吐出量(L/min)
  • 0.04(3)
  • 0.5(4)
  • 30(12)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 170(4)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(9)
  • 240(7)
  • 250(5)
  • 320(5)
  • 400(5)
  • 500(8)
  • 930(4)
  • 950(4)
使用液
  • A重油(2)
  • その他(1)
  • オイル(2)
  • 井戸水(18)
  • 各種排水(2)
  • 土砂水・泥水(6)
  • 工業用水(18)
  • 水道水(18)
  • 汚水(11)
  • 汚物混入水(26)
  • 海水(6)
  • 清水(69)
  • 灯油(1)
  • 空気(3)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(1)
  • 雨水・湧水・溜水(8)
A重油・その他・オイル・井戸水・各種排水・土砂水・泥水・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・海水・清水・灯油・空気・薬品・溶剤・軽油・雨水・湧水・溜水
吐出口径(Φmm)
  • 20(4)
  • 25(31)
  • 32(54)
  • 40(72)
  • 50(83)
  • 65(49)
  • 80(34)
  • 100(10)
  • 125(3)
20・25・32・40・50・65・80・100・125
揚程(m)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 10.4(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12.6(1)
  • 13.2(1)
  • 13.6(2)
  • 14(2)
  • 14.4(1)
  • 15(4)
  • 19(2)
  • 140(1)
4.5・5・6・6.5・8・8.5・9.5・10.4・10.6・10.7・11・11.5・12.6・13.2・13.6・14・14.4・15・19・140・揚程(m)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エバラ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
469,800税込516,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
719,800税込791,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型 エバラポンプ(荏原製作所)推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型エバラポンプ(荏原製作所)
899,800税込989,780
1台
31日以内出荷
・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリングその他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵出力(kW)1.1極数4周波数(Hz)50/60Hz兼用電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)取扱液清水(0~40℃)口径32A使用場所屋内吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)三相内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
SMUK型ラインファン(厨房形) エバラポンプ(荏原製作所)SMUK型ラインファン(厨房形)エバラポンプ(荏原製作所)
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
耐熱仕様[厨房の排気に最適]低騒音高効率コンパクト取扱容易
用途厨房の排気仕様【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMUK型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~80℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
SMM3型マルチエースファン(直動形) エバラポンプ(荏原製作所)SMM3型マルチエースファン(直動形)エバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
小型/軽量/薄形[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]据付自由取扱容易
用途小規模なビルの換気用ロッカールーム、管理人室などの個別換気用機器の組み込み用その他一般の送・排風用仕様【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形)エバラポンプ(荏原製作所)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率リミットロード特性取扱容易
用途建築設備における空調用および換気用天井裏に設置され、低騒音を要求される場所消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形電圧(V)200対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内三相
LFU4型消音ボックス付ラインファン エバラポンプ(荏原製作所)LFU4型消音ボックス付ラインファンエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]高効率リミットロード特性コンパクト取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用低騒音を要求される場所用その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流形式(LFM4型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
SMUR2型ラインファン(消音多翼形・耐湿形) エバラポンプ(荏原製作所)SMUR2型ラインファン(消音多翼形・耐湿形)エバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音に低騒音が要求される浴室・シャワー室の排気用に最適]高効率コンパクト取扱容易耐湿構造
用途浴室・シャワー室の排気仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装板【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMUR2専用特殊電動機)全閉形電圧(V)100対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内単相
SMU2型ラインファン(消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)SMU2型ラインファン(消音多翼形)エバラポンプ(荏原製作所)
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]高効率コンパクト据付自由取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用低騒音を要求される場所用その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
S型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)S型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
799,800税込879,780
1台
10日以内出荷
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
SAL型スラリポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SAL型スラリポンプエバラポンプ(荏原製作所)
359,800税込395,780
1台
10日以内出荷
どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。
MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MS型多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
829,800税込912,780
1台
10日以内出荷
案内羽根のないダブルボリュート方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます。一般給水・揚水、工業用水、ボイラ給水、散水に。
FS型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
449,800税込494,780
1台
10日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。一般給水。冷温水循環用。工業用水路・かんがい。
FMQ型多段自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FMQ型多段自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
389,800税込428,780
1台
10日以内出荷
2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
FDP型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FDP型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。一般給水。冷温水循環用。
EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
679,800税込747,780
1台
10日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076アズワン品番68-1900-24
EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EVMS型ステンレス製立型多段ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
83,980税込92,378
1台
10日以内出荷
軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。P707の用途、河川・溜池からの取水、田畑の灌水に。
出力(kW)0.2電源(V)単相100口径(Φmm)32
PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mm エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mmエバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳鉄製ポンプの半分以下の質量と非常に軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。一般給水、工場給水、噴水、河川取水、浅井戸用に。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6524アズワン品番68-1903-27
PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kW エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kWエバラポンプ(荏原製作所)
60,980税込67,078
1台
10日以内出荷
軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
779,800税込857,780
1台
10日以内出荷
ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。汚物槽排水・厨房排水、返送汚泥・原水槽内排水、固形物・繊維物移送 に。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):125●電源(V):三相200●出力(kW):7.5●コード番号:134-8601アズワン品番68-1892-13
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
71,980税込79,178
1台
10日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.25●コード番号:134-8551アズワン品番68-1894-55
DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
679,800税込747,780
1台
10日以内出荷
主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。
DL型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DL型汚水汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
DG型グラインダ水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DG型グラインダ水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。
BMS型水中渦巻ポンプ 口径80mm 80BMSシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)BMS型水中渦巻ポンプ 口径80mm 80BMSシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
799,800税込879,780
1台
10日以内出荷
水中ポンプなので、水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。ポンプ最下部より吸込み構造なので、死水がありません。一般給水、かんがいに。
BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
829,800税込912,780
1台
10日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料水用に適しています。軽量なので、地下水槽に設置が可能です。また、特殊仕様で横置き仕様にすることも可能です。(口径65以下のみ)、一般給水、簡易水道、かんがいに。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-6546アズワン品番68-1901-53
SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWV異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)単相100球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂単相繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形タイプ非自動形出力(kW)0.15周波数(Hz)60寸法L1(mm)120寸法A(mm)210寸法F(mm)100寸法D(mm)72寸法E(mm)94寸法B(mm)144寸法C(mm)138吐出口径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])3600異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100寸法DE(mm)96寸法DARc1 1/2吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5運転可能最低水位(mm)120
SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
出力(kW)0.15周波数(Hz)60吐出口径(Φmm)40(50)取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5
自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
電圧(V)単相100吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)エバラポンプ(荏原製作所)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら