接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。
電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。
吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類渦巻ポンプ
極数2極
形式全閉外扇形・IP44(屋外)
運転方式MDPE
取扱液清水 0℃~80℃
構造(軸封)メカニカルシール
ケーシングSUS304
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
運転方式FSD
取扱液清水 0~100℃
構造(軸封)メカニカルシール
効率IE3(プレミアム効率)
相三相
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。
電動機直動形なのでコンパクトです。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。
吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。
日本工業規格(JIS B8313)準拠品です。ベルト掛け駆動も可能な、強固な軸受構造です。
極数2
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)165
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
寸法H(mm)132
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)65
寸法D(mm)140
寸法P(mm)22
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
寸法PW(mm)115
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。一般給水。冷温水循環用。工業用水路・かんがい。
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)27
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)406
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)65
寸法D(mm)140
寸法P(mm)22
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)162
寸法PW(mm)117
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)115
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)451
寸法H(mm)152
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)115
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい
質量(kg)36
極数2
寸法L(mm)451
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)122
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。一般給水。冷温水循環用。
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。
軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。
小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)35
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)451
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)122
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)120
寸法BN1(mm)60
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料水用に適しています。軽量なので、地下水槽に設置が可能です。また、特殊仕様で横置き仕様にすることも可能です。(口径65以下のみ)、一般給水、簡易水道、かんがいに。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-6546
アズワン品番68-1901-53
1台
¥829,800
税込¥912,780
10日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯
材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維
形式全閉防まつ形
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)1500
構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受
寸法B(mm)360
寸法T(mm)3
取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
水中ポンプなので、水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。ポンプ最下部より吸込み構造なので、死水がありません。一般給水、かんがいに。
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様全閉外扇形・IP55(屋外)
材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304
電圧(V)200
構造軸封:メカニカルシール
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076
アズワン品番68-1900-24
1台
¥679,800
税込¥747,780
10日以内出荷
主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。
関連キーワード