1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバラポンプ(荏原製作所)PUS型 補助加圧給水ポンプユニット
業界初 屋内設置を実現。センサ付DCブラシレスモータと静音技術により、運転音が静かで屋内設置が可能です。 適正圧力で省エネルギー。必要な圧力に合わせて回転数を3段階に調整できるので、省エネ運転が可能です。 圧力不足をサポート。シャワー・トイレ・水栓など末端器具の水圧不足をサポートします。また、オプションで吐出し圧力一定制御も行えます。 安心設計。キャンドポンプの採用により水漏れの心配が無く、タンクレスなのでメンテナンスが容易です。 2台運転。ユニット2台により単独交互運転や並列交互運転が行えます。
用途戸建住宅・集合住宅の給水または給湯の補助加圧用 仕様制御機器:器 インバータ付電子回路(CPU内蔵)・流量スイッチ、保護機器:スプリング式急閉逆止弁・サーマルプロテクタ 出力(kW)0.3 極数2極 周波数(Hz)50/60 制御方式流量検知による運転、停止(始動時1.5L/min以上のこと) 口径(Φmm)20 電動機(W)300 電動機DCブラシレス電動機 キャンド式、焼損防止用温度ヒューズ内蔵 取扱液清水 絶縁階級B種 設置場所屋内 材質(ケーシング)CAC407(鉛除去表面処理) 材質(羽根車)PPS樹脂 材質(主軸)アルミナセラミックス 保護ポンプ過熱防止、電動機焼損防止、重故障(位置センサ異常・モータ過熱・空運転・圧力センサ異常)、軽故障(電源低電圧、電源過電圧、インバータ異常温度) 液温(℃)0~90(凍結なきこと)又は60(H設定時) 単相 許容押込高さ(m)2以上・50以下(オプションで圧力センサ使用時は30m以下) ポンプの種類渦巻ポンプ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

関連カテゴリ