43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数2 形式乾式水中 材質(フレーム)FC150 材質(主軸)SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水 フランジ特殊フランジ
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水 仕様非自動形 付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板 軸径(Φmm)(メカ部)15 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)5 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR 運転可能最低水位(mm)50 配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプ
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極 形式全閉外扇形 フランジ特殊フランジ 運転方式SQD 取扱液清水・上澄水 0~40℃ ケーシングFC200 保護方式IP44(屋外) 効率標準効率:IE3(プレミアム効率) 三相
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類渦巻ポンプ 極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) 運転方式MDPE 取扱液清水 0℃~80℃ 構造(軸封)メカニカルシール ケーシングSUS304
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプ
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVSA ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVS ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
1台ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FVD型 ボルテックスポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)PQM型プラスチック製自吸ポンプ
ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。
極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) 運転方式PQM 取扱液清水・海水 0~40℃ ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部) 配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ラインポンプ LPD形
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVSJ ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプ
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 仕様自動形 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 タイプ自動形 出力(kW)0.4 極数4 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジJIS 10K形(薄) 電圧(V)三相200/220 定格電流(A)2.3 吐出口径(Φmm)50 材質(フレーム)FC150 吐出量(m3/min)0.05・0.28 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下 ポンプ水没最大水深(m)8 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32 定格電流(V)200
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要) 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要) 出力(kW)0.4 極数4 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジJIS 10K形(薄) 電圧(V)三相200/220 定格電流(A)2.3 吐出口径(Φmm)50 材質(フレーム)FC150 吐出量(m3/min)0.05・0.28 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下 ポンプ水没最大水深(m)8 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32 定格電流(V)200
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)
低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用 形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機) 取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 設置方法天井吊り 構造(羽根車)斜流 材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品 材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 保護方式IP40(屋内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)自吸ポンプ
電圧(V)単相100 吸込全揚程(m)-5(20℃) 設置場所屋内
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



エバラポンプ(荏原製作所)HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPOJ
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)HPJS型浅井戸専用ジェットポンプ
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式HPJS
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内) 材料SUS304 取扱液清水0~100℃
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMM3型マルチエースファン(直動形)
小型/軽量/薄形。[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]。据付自由。取扱容易
用途小規模なビルの換気用。ロッカールーム、管理人室などの個別換気用。機器の組み込み用。その他一般の送・排風用 仕様【構造(羽根車)】多翼 極数4 形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)LFU4型消音ボックス付ラインファン
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。リミットロード特性。コンパクト。取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流 形式(LFM4型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り 材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品 材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMU2型ラインファン(消音多翼形)
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。コンパクト。据付自由。取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼 形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)