「制御盤 シール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式渦流ポンプ
スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度85%以上(結露なきこと)
電動機永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)-5~40
取扱液清水(0~40℃)
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)3
許容押込高さ(m)7
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様全閉外扇形・IP55(屋外)
材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304
電圧(V)200
構造軸封:メカニカルシール
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様全閉外扇形・IP55(屋外)
材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304
電圧(V)200
構造軸封:メカニカルシール
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様全閉外扇形・IP55(屋外)
材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304
電圧(V)200
構造軸封:メカニカルシール
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
関連キーワード