3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプ
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FVD型 ボルテックスポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい 質量(kg)36 極数2 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)