サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。
運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用
質量(kg)7
形式渦巻きポンプ
制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式
電源コード(m)1.8
機能空運転防止機能
許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200
保護方式過電流検知式電動機焼損保護
・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリング
その他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵
出力(kW)1.1
極数4
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)
電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)
取扱液清水(0~40℃)
口径32A
使用場所屋内
吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)
相三相
内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
関連キーワード