カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • 鶴見製作所(9)
  • 新明和工業(5)
  • レオナ(5)
  • 寺田ポンプ製作所(4)
  • 櫻川ポンプ製作所(3)
  • エスコ(2)
  • 工進(2)
  • 新コスモス電機(1)
  • マキタ(1)
  • アイシス(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • コジット(1)
  • RS PRO(1)
  • HomePet(1)
  • 旭ハウス工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「残水用 ポンプ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZQ型残水排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EZQ型残水排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)4.5
EQS型底水・残水排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EQS型底水・残水排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1
EBQ型残水排水用自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EBQ型残水排水用自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
仕様取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1
CLP2型 ウエットクリーナ エバラポンプ(荏原製作所)CLP2型 ウエットクリーナエバラポンプ(荏原製作所)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら