27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数2 形式乾式水中 材質(フレーム)FC150 材質(主軸)SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 仕様自動形 付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.7 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)18 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 残水位(mm)90 内蔵保護装置巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水 仕様非自動形 寸法L1(mm)100 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 寸法DE(mm)96 運転可能最低水位(mm)100
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSA 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)150 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSJ 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DG型グラインダ水中ポンプ
吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプ
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) 極数2 形式乾式水中 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DSJ型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DSA型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 仕様自動形 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 タイプ自動形 出力(kW)0.4 極数4 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジJIS 10K形(薄) 電圧(V)三相200/220 定格電流(A)2.3 吐出口径(Φmm)50 材質(フレーム)FC150 吐出量(m3/min)0.05・0.28 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下 ポンプ水没最大水深(m)8 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32 定格電流(V)200
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水 仕様非自動形 寸法L1(mm)120 異物通過径(Φmm)35 寸法DE(mm)96 運転可能最低水位(mm)120
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要) 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要) 出力(kW)0.4 極数4 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジJIS 10K形(薄) 電圧(V)三相200/220 定格電流(A)2.3 吐出口径(Φmm)50 材質(フレーム)FC150 吐出量(m3/min)0.05・0.28 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下 ポンプ水没最大水深(m)8 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32 定格電流(V)200
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用 使用液汚水
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DL型汚水汚物用水中ポンプ
特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)35 運転方式DWV 異物通過径(Φmm)35 ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 運転可能最低水位(mm)120 繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)35 運転方式DWVA 異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)150 ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)35 運転方式DWVJ 異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)