「水循環ポンプ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ特殊フランジ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076
アズワン品番68-1900-24
1台
¥679,800
税込¥747,780
10日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)259
騒音値(dB)45
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)140
寸法J(mm)G3/4
寸法G(mm)0
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)113
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)241
騒音値(dB)44
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)130
寸法J(mm)22
寸法G(mm)30
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)135
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
関連キーワード