4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 最大吸上げ高さ(m)7 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込高さ(m)4
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。 極数2 形式渦巻きポンプ フランジ専用フランジ 周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 設置場所屋内、屋外 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込高さ(m)4
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)