7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバラポンプ(荏原製作所)送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)
低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用 形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機) 取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 設置方法天井吊り 構造(羽根車)斜流 材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品 材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 保護方式IP40(屋内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMU2型ラインファン(消音多翼形)
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。コンパクト。据付自由。取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼 形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)LFU4型消音ボックス付ラインファン
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。リミットロード特性。コンパクト。取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流 形式(LFM4型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り 材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品 材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMM3型マルチエースファン(直動形)
小型/軽量/薄形。[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]。据付自由。取扱容易
用途小規模なビルの換気用。ロッカールーム、管理人室などの個別換気用。機器の組み込み用。その他一般の送・排風用 仕様【構造(羽根車)】多翼 極数4 形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形)
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率。リミットロード特性。取扱容易
用途建築設備における空調用および換気用。天井裏に設置され、低騒音を要求される場所。消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼 形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形 電圧(V)200 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内 三相
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMUK型ラインファン(厨房形)
耐熱仕様。[厨房の排気に最適]。低騒音。高効率。コンパクト。取扱容易
用途厨房の排気 仕様【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼 極数4 形式(SMUK型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~80℃、湿度100%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音に低騒音が要求される浴室・シャワー室の排気用に最適]。高効率。コンパクト。取扱容易。耐湿構造
用途浴室・シャワー室の排気 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装板【構造(羽根車)】多翼 極数4 形式(SMUR2専用特殊電動機)全閉形 電圧(V)100 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度100%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内 単相
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)