カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • ノーリツ(104)
  • ミヤコ(74)
  • 東尾メック(73)
  • オンダ製作所(54)
  • リンナイ(54)
  • カクダイ(32)
  • I-VALUE(31)
  • セキスイ(22)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • TBC(タブチ)(17)
  • ノーブランド(15)
  • イノック(12)
  • ゼンシン(12)
  • 未来工業(11)
  • リビラック(8)
  • 日本イトミック(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給湯用配管」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076アズワン品番68-1900-24
EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EVMS型ステンレス製立型多段ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)44周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
LPS型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPS型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジ特殊フランジ運転方式LPS取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSCS13三相
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら