軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様自動形
付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)(軸封部)12
質量(kg)4.7
極数2
形式乾式水中
軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ
芯数3(1.25mm2 )
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)18
始動方式コンデンサ
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスF
残水位(mm)90
内蔵保護装置巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)(外)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
仕上外径(Φmm)10.1
配管接続方式ねじ込み式
関連キーワード