「自吸ポンプ 200v」の検索結果
2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極
形式全閉外扇形
フランジ特殊フランジ
運転方式SQD
取扱液清水・上澄水 0~40℃
ケーシングFC200
保護方式IP44(屋外)
効率標準効率:IE3(プレミアム効率)
相三相
極数2極
形式全閉外扇形
フランジ特殊フランジ
運転方式SQD
取扱液清水・上澄水 0~40℃
吸込全揚程(m)-5(20℃)
設置場所屋内・屋外
ケーシングFC200
保護方式IP44(屋外)
効率標準効率:IE3(プレミアム効率)
相三相
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)27
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)406
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)65
寸法D(mm)140
寸法P(mm)22
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)162
寸法PW(mm)117
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
2極形なので、小形軽量です。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極
形式全閉外扇形・IP44(屋外)
フランジJIS 10K形(薄)
運転方式FQD
取扱液清水・上澄水 0~40℃
吸込全揚程(m)-6(20℃)
設置場所屋内・屋外
構造(軸封)メカニカルシール
ケーシングFC200
効率IE3(プレミアム効率)
相三相
極数2極
形式全閉外扇形・IP44(屋内)
フランジJIS 10K形(薄)
運転方式FQ
取扱液清水・上澄水 0~40℃
吸込全揚程(m)-6(20℃)
設置場所屋内
構造(軸封)グランドパッキン
ケーシングFC200
効率IE3(プレミアム効率)
相三相
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
ケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
極数4極
形式全閉外扇形
フランジ特殊フランジ:SQ型セミオープン羽根、JIS10K形(薄):上記以外の機種
運転方式SQ
取扱液清水・上澄水 0~40℃
構造(軸封)メカニカルシール
ケーシングFC200
保護方式IP44(屋内)
効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率)※1※2 :0.4kW以上
相三相
ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。
接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。
全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。
電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く)
フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。
極数2極
形式全閉外扇形・IP44(屋外)
運転方式PQM
取扱液清水・海水 0~40℃
ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)
配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)
接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。)
海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極
形式全閉外扇形・IP55(屋外)
フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)
運転方式FQN
設置場所屋内・屋外
構造(軸封)グランドパッキン
ケーシングFC200・ナイロンコーティング
効率IE3(プレミアム効率)
相三相
種類自吸ポンプ
周波数(Hz)50
同期速度(min-1)1500
電圧(V)三相200
吸込全揚程(m)-5(20℃)
設置場所屋内
1.接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます)。2.海水に使用しても、サビの出にくい構造になっています。3.取扱液は清水、海水の0~40℃まで対応です。
用途1.海水の取水、循環。2.赤水を嫌う給水、3.一般給水