カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • 三菱電機(155)
  • 富士電機(93)
  • 日立産機システム(77)
  • SIEMENS(54)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • 住友重機械工業(37)
  • 鶴見製作所(27)
  • アネスト岩田(24)
  • 富士コンプレッサー(24)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(19)
  • ニシキ工業(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • 空研(15)
  • 日東工業(14)
  • ABB(13)
  • ホンダ(12)
  • 明治機械製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.5kw」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
  • 吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    翌々日出荷
    減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
  • 定圧給水ユニット DRME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    定圧給水ユニット DRME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥1,698,000~税込¥1,867,800~
    1台
    翌々日出荷
    フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護等級IP44(屋外)保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
  • 吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥2,198,000~税込¥2,417,800~
    1台
    翌々日出荷
    減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
  • 定圧給水ユニット BDPME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    定圧給水ユニット BDPME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥1,698,000~税込¥1,867,800~
    1台
    翌々日出荷
    フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
    種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
  • FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ2極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
    運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
  • FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    3日以内出荷から74日以内出荷
    接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥779,800~税込¥857,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
    用途一般給水・簡易水道・かんがい
  • MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    3日以内出荷
  • FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ4極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1台
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
    種類多段渦巻ポンプ設置場所屋内構造(羽根車)クローズ構造(軸封)グランドパッキン
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
  • MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    3日以内出荷
    非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易
    付属品標準付属品:共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード極数4材料ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC406電動機電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極取扱液清水 0~80℃相三相グリーン購入法適合
  • DKE型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DKE型汚水汚物用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥779,800~税込¥857,780~
    1台
    3日以内出荷
    非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易
    極数4シールワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)材料ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料取扱液汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)相三相グリーン購入法適合
  • FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥859,800税込¥945,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
    極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)相三相
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  • 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)

    片吸込渦巻ポンプ S型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
    用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
  • 推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥2,398,000~税込¥2,637,800~
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
    極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
  • 汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
  • 推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNBME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNBME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥2,698,000~税込¥2,967,800~
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
    極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式並列交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
  • DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    4日以内出荷
    ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。汚物槽排水・厨房排水、返送汚泥・原水槽内排水、固形物・繊維物移送 に。
    仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):125●電源(V):三相200●出力(kW):7.5●コード番号:134-8601アズワン品番68-1892-13
  • FMQ型多段自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FMQ型多段自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    4日以内出荷
    2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
  • EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
  • FS型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    4日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
  • LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥859,800~税込¥945,780~
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】
    用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
  • FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
    仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
  • FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】
    用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
  • LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
    仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
  • S型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    S型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    59日以内出荷から61日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。