MS型多段渦巻ポンプ

MS型多段渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
従来にない後退翼で高効率を実現
着脱装置付きでメンテナンスが容易

付属品
標準付属品:共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード
極数
4
材料
ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC406
電動機
電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極
取扱液
清水 0~80℃
相
三相
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
周波数(Hz)
出力(kW)
電圧(V)
口径
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8185851040MS351.5D1.55020040
¥478,000
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185851980MS253.7D3.75020080
¥760,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185857180MS3611D1160200/22080
¥1,178,000
¥689,800
¥758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858580100MS3515D1550200100
¥1,868,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185858980MS5511D115020080
¥1,601,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185859880MS357.5D7.55020080
¥1,020,000
¥599,800
¥659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185860780MS457.5D7.55020080
¥1,305,000
¥769,800
¥846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185869540MS251.5D1.55020040
¥431,000
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185873840MS563.7D3.760200/22040
¥783,000
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185878165MS557.5D7.55020065
¥1,298,000
¥759,800
¥835,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185881740MS552.2D2.25020040
¥716,000
¥419,800
¥461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185882640MS653.7D3.75020040
¥921,000
¥539,800
¥593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185883550MS453.7D3.75020050
¥779,000
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185886050MS655.5D5.55020050
¥1,178,000
¥689,800
¥758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185886950MS465.5D5.560200/22050
¥874,000
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185887865MS365.5D5.560200/22065
¥853,000
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185892140MS452.2D2.25020040
¥636,000
¥379,800
¥417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185893065MS265.5D5.560200/22065
¥724,000
¥429,800
¥472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185894850MS363.7D3.760200/22050
¥627,000
¥369,800
¥406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185896680MS355.5D5.55020080
¥954,000
¥559,800
¥615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185897565MS263.7D3.760200/22065
¥650,000
¥389,800
¥428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185899150MS667.5D7.560200/22050
¥1,247,000
¥729,800
¥802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185901840MS362.2D2.260200/22040
¥505,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185902750MS352.2D2.25020050
¥574,000
¥339,800
¥373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185907040MS261.5D1.560200/22040
¥431,000
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185907965MS353.7D3.75020065
¥765,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185908840MS463.7D3.760200/22040
¥685,000
¥399,800
¥439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185909750MS553.7D3.75020050
¥888,000
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185910650MS263.7D3.760200/22050
¥557,000
¥329,800
¥362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185913150MS565.5D5.560200/22050
¥979,000
¥579,800
¥637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185914065MS455.5D5.55020065
¥1,012,000
¥599,800
¥659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185915865MS367.5D7.560200/22065
¥919,000
¥539,800
¥593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185917680MS4511D115020080
¥1,399,000
¥819,800
¥901,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185918550MS251.5D1.55020050
¥482,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185920150MS262.2D2.260200/22050
¥519,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185922880MS267.5D7.560200/22080
¥926,000
¥549,800
¥604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする