8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数2 形式乾式水中 材質(フレーム)FC150 材質(主軸)SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DSA型汚水用水中ポンプ
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 運転方式DVSA ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)NLP型 マグネットポンプ
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送 極数2極 形式全閉外扇形 フランジJIS10K形相当 取扱液海水、腐食性液 吸込全揚程(m)-2以内(20℃) 密度1.2kg/L以下 設置場所屋内 構造(羽根車)クロ-ズド 構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2) 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上 液温(℃)0~60(清水) 三相
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)