カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(63)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • 東亜DKK(12)
  • 内外電機(11)
  • 日東工器(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • TRUSCO(6)
  • 日東工業(6)
  • 富士電機(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • ケルヒャー(5)
  • アズワン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(4)
  • セムコーポレーション(4)
  • KTC(3)
  • NOK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph200」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)84寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型汚水・汚物水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
829,800税込912,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)49周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)44周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)152フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法MW(mm)159寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)35極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)159寸法PW(mm)122寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)115寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)120寸法BN1(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200