オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。
用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。
接続方法USB2.0/USB Video Device Class (UVC)
スピーカー5W×2
バッテリー容量(mAh)2800
ビデオフォーマット1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps
焦点距離(mm)2.88
視野角88°
回転角度(°)カメラ水平:340(視野角360)
寸法(mm)約232×80×80
対応OSAndroid8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード