一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)50
出力(kW)0.2
モーター出力(kW)0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30
トラスコ品番463-0246
全長(mm)800
質量(kg)50
電源(V)単相100
電圧(V)100
全幅(mm)540
全高(mm)900
深さ(mm)520
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)100
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41
トラスコ品番463-0238
全長(mm)900
質量(kg)80
電源(V)単相100
全幅(mm)800
全高(mm)810
深さ(mm)330
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)760
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
関連キーワード