「アスファルト破砕」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。 仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ 付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2 寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380 全長(mm)ハンドル:1180~1480 取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス 質量(g)5000(ハンドル含む) タイプスムージング付 径(Φmm)円盤:380 定格電圧(V)21 バッテリー充電時間:180分 バッテリー容量(Ah)4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200 消費電力量(Wh)84 使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
1セット
55,980 税込61,578
6日以内出荷

関連カテゴリ