2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250 付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース 仕様Φ150ペーパー仕様 質量(kg)5.2 トラスコ品番471-8917
1台
52,980 税込58,278
当日出荷