カテゴリ

  • 作業工具(22)
    • 鏝その他(6)
    • レーキ/トンボ(12)
  • 電動工具(41)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • エンジン工具(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 友定建機
  • モノタロウ(34)
  • 東日興産(TN)(69)
  • FILTEC(7)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ノーブランド(194)
  • コマツ(560)
  • マーテック(4)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • RS PRO(513)
  • エスコ(339)
  • 住友重機械工業(313)
  • 自重堂(179)
  • TAKIGEN(タキゲン)(89)
  • ユニワールド(72)
  • ハゼット(69)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(64)
  • TRUSCO(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建設機械」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用友定建機
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
スカート TBT-38B用 友定建機スカート TBT-38B用友定建機
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
バッテリートロウェル スムージング付 友定建機バッテリートロウェル スムージング付友定建機
55,980税込61,578
1セット
6日以内出荷
新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー充電時間:180分バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
バッテリートロウェル 友定建機バッテリートロウェル友定建機
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。
セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
バッテリートロウェル 友定建機バッテリートロウェル友定建機
47,980税込52,778
1台
当日出荷
握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1質量(kg)約5.0(ハンドル含む)定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)全長1080~1550バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)定格電力:84
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
ストロングフレスノ 友定建機ストロングフレスノ友定建機
65,980税込72,578
1本
当日出荷
土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
スーパーフレスノ360ロング 友定建機スーパーフレスノ360ロング友定建機
24,980税込27,478
1本
当日出荷
土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。トラスコ品番384-1517長さ(mm)1500~3000幅(mm)1000厚さ(mm)ブレード:0.3奥行(mm)105
マグネスリッパー 友定建機マグネスリッパー友定建機
5,698税込6,268
1足
当日出荷
素材にマグネシウムを採用し軽量化しました。固定バンドをシリコンにしたことで長寿命化しました。クロス固定にすることで足首の負担を大幅に軽減できます。
トラスコ品番367-7824材質マグネシウム長さ(mm)335幅(mm)200
長ゴムバンド袋なし 友定建機長ゴムバンド袋なし友定建機
529税込582
1本
翌々日出荷
アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー用バンドの交換に。トラスコ品番100-1499質量(g)37.0
フィニッシュブレードTW-M75F 友定建機フィニッシュブレードTW-M75F友定建機
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
フィニッシュブレードTW-90F 友定建機フィニッシュブレードTW-90F友定建機
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
フィニッシュブレードTW-75F 友定建機フィニッシュブレードTW-75F友定建機
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
フィニッシュブレードTW-60F 友定建機フィニッシュブレードTW-60F友定建機
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
カクハンハネ TR-140G 友定建機カクハンハネ TR-140G友定建機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
カクハンハネTR-120S 友定建機カクハンハネTR-120S友定建機
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
足踏注入器TM-5 友定建機足踏注入器TM-5友定建機
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。
用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。トラスコ品番851-0802寸法(mm)280×600×470質量(kg)7.0搬送距離(m)水平:3、垂直:3ホッパー容量(L)3
ハンドミキサー TL-11F 友定建機ハンドミキサー TL-11F友定建機
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
エッジャートロウェル 友定建機エッジャートロウェル友定建機
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。トラスコ品番758-3745幅(mm)650質量(kg)52.0高さ(mm)870奥行(mm)1600回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140タンク容量(L)2.0燃料ガソリン最大出力3.6PSエンジンタイプ空冷4サイクルエンジン爪数4枚直径(mm)翼回転直径:595
アルミ定規 TAJ-1800 友定建機アルミ定規 TAJ-1800友定建機
6,098税込6,708
1本
翌日出荷
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
スーパーフレスノ360 友定建機スーパーフレスノ360友定建機(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途防水下のコンクリート金コテ作業に。張り物下のコンクリート仕上げに。レベリング下のコンクリート金コテ作業に。トップコート仕上げ作業に。トラスコ品番851-0796寸法(mm)105×1030×1890質量(kg)2.0
スムージングディスクPMR-60 友定建機スムージングディスクPMR-60友定建機
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
ジャストマザール 友定建機ジャストマザール友定建機
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。対応材質モルタル電源(V)単相100電源コード(m)2.8
マグネシウムコンクリートレーキ 友定建機マグネシウムコンクリートレーキ友定建機
8,998税込9,898
1本
当日出荷
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様友定建機
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3164寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
ポリッシャーTP-114 砥石仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 砥石仕様友定建機
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3163寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
土間仕上げ用ツールラスタンパー 友定建機土間仕上げ用ツールラスタンパー友定建機
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。質量(kg)6材質/仕上スチール、ゴム奥行(mm)150高さ(mm)790
ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機ハンドミキサー(無段変速タイプ)友定建機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ友定建機
14,980税込16,478
1本
当日出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
コンクリートブラシ ハードブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ハードブラシタイプ友定建機
15,980税込17,578
1本
当日出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
マジックブラシ 友定建機マジックブラシ友定建機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 立ったまま作業できる木柄付です。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。長さ(mm)1600材質/仕上ポリプロピレン種類刷毛毛色黒色
マジックブラシ ハンディタイプ 友定建機マジックブラシ ハンディタイプ友定建機
3,898税込4,288
1本
当日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番135-3162長さ(mm)340幅(mm)85材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.2質量(g)200種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)200
コンクリートフィニッシュブルーム 友定建機コンクリートフィニッシュブルーム友定建機
7,998税込8,798
1本
当日出荷
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。 自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。トラスコ品番851-1085長さ(mm)1635幅(mm)900材質/仕上木、ナイロン、木質量(kg)1.7種類刷毛奥行(mm)25毛色黒色刷毛幅(mm)900アズワン品番64-8333-70
土間仕上げ用マシンハンドトロウェル 友定建機土間仕上げ用マシンハンドトロウェル友定建機
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。トラスコ品番851-0792質量(kg)10爪数4枚直径(mm)790
カールトップミキサー (モルタル用) 友定建機カールトップミキサー (モルタル用)友定建機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
土間仕上げ用ツール アルミスクリードS型 友定建機土間仕上げ用ツール アルミスクリードS型友定建機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
トラスコ品番758-3711質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1300×68×1500作業幅(mm)1300
ショットプラグ(両逆止弁ワンデータイプ) 友定建機ショットプラグ(両逆止弁ワンデータイプ)友定建機
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧注入止水工法
注入ガン マガリノズル 友定建機注入ガン マガリノズル友定建機
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
注入ガンノズル5mm付
寸法(mm)5Φ×120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら