流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。
仕様羽根軸一体型
トラスコ品番853-6642
寸法(mm)Φ140×640
質量(g)1400.0
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。
仕様羽根軸一体型
トラスコ品番853-6641
寸法(mm)Φ120×670
質量(g)1250.0
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。
トラスコ品番851-0841
寸法(mm)880×330×190
全長(mm)850
質量(kg)3.6
出力(W)1100
出力(kW)1.1
電源(V)100
消費電力(W)1100
対応材質モルタル
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700
アズワン品番64-8725-25
羽根径(Φmm)150
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。
グラウト材・レベリング材用です。
かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)
1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。
トラスコ品番853-6640
セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本
寸法(mm)880×330×190
材質/仕上ゴム・樹脂・スチール
質量(kg)3.6
出力(W)1100
電源(V)100
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
アズワン品番64-8725-26
羽根径(Φmm)140
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード