流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。
仕様羽根軸一体型
トラスコ品番853-6641
寸法(mm)Φ120×670
質量(g)1250.0
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
対応材質モルタル
電源(V)単相100
電源コード(m)2.8
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)100
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41
トラスコ品番463-0238
全長(mm)900
質量(kg)80
電源(V)単相100
全幅(mm)800
全高(mm)810
深さ(mm)330
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)760
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番114-1046
全長(mm)860
質量(kg)79
出力(kW)0.75
容量(L)80
全幅(mm)730
全高(mm)900
深さ(mm)325
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65.0
出力(kW)0.55
容量(L)70
電源(V)単相100
全幅(mm)700
全高(mm)800
対応材質モルタル
深さ(mm)300
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
ドラム口径(Φmm)650
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
関連キーワード