2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L)50 出力(kW)0.2 モーター出力(kW)0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30 トラスコ品番463-0246 全長(mm)800 質量(kg)50 電源(V)単相100 電圧(V)100 全幅(mm)540 全高(mm)900 深さ(mm)520 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷