12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0738 材質スチール 寸法(mm)215×90×6 質量(g)808
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0737 材質スチール 寸法(mm)200×75×6 質量(g)612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0740 材質スチール 寸法(mm)214×90×6 質量(g)744
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

友定建機内羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
用途PBM2NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0739 材質スチール 寸法(mm)190×80×6 質量(g)547
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。 トラスコ品番758-3681 全長(mm)650 質量(kg)65.0 出力(kW)0.55 容量(L)70 電源(V)単相100 全幅(mm)700 全高(mm)800 対応材質モルタル 深さ(mm)300 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 ドラム口径(Φmm)650
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

容量(L)70 出力(kW)0.55 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 トラスコ品番758-3681 全長(mm)650 質量(kg)65 全幅(mm)700 電源単相100V 全高(mm)800 深さ(mm)300 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)680
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 トラスコ品番114-1046 全長(mm)860 質量(kg)79 出力(kW)0.75 容量(L)80 全幅(mm)730 全高(mm)900 深さ(mm)325 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38 ドラム口径(Φmm)680
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)100 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41 トラスコ品番463-0238 全長(mm)900 質量(kg)80 電源(V)単相100 全幅(mm)800 全高(mm)810 深さ(mm)330 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 対応材質モルタル 電源(V)単相100 電源コード(m)2.8
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬 容量(L)70 出力(kW)0.55 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 トラスコ品番851-0824 材質スチール 全長(mm)650 電源(V)100 全幅(mm)700 全高(mm)1000 深さ(mm)300 ドラム口径(Φmm)680
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷